Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS HF-Modul 868MHz bis 115.2Kbit/s / +7dBm USB, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LPRS HF-Modul 868MHz bis 115.2Kbit/s / +7dBm USB, 5V
Artikel-Nr.:
     108EL-7839666
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ERA-CONNECT2-PIK1
EAN/GTIN:
     5059045262244
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 868 MHz, 915MHz
Maximale RF-Datenrate = 115.2Kbit/s
Ausgangsleistung max. = +7dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -117dBm
Unterstützte Busschnittstellen = USB
Versorgungsspannung = 5V
Abmessungen = 80 x 22 x 10mm
Höhe = 10mm
Länge = 80mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 22mm

USB-Dongle-Kit Connect2Pi, LPRS. Der Connect2Pi-USB-Dongle ist perfekt geeignet, um Ihrem Pi eine drahtlose Verbindung hinzuzufügen. Er ermöglicht dem Pi die Kommunikation mit einem anderen Gerät mit USB-Schnittstelle (z. B. einem anderen Pi, einem PC oder Laptop). Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss Ihres Pi – Ihr Pi erkennt den Dongle und beginnt sofort mit der Installation der Treiber. Der Connect2Pi ist außerdem gut für die Messung und Steuerung von nicht allzu datenintensiven Anwendungen geeignet. Das USB-Dongle-Kit Connect2Pi umfasst den USB-Dongle Connect2Pi, eine SMA-Antenne und das Modul eRA900TRS. Funktionen und Vorteile des Connect2Pi easyRadio-Technologie Bandbreite: 868 MHz (UK und Europa), 915 MHz (USA) ( ; 7839662 7839662 ) Energiesparend Ausgezeichneter Konnektivitätsbereich USB-Steckverbindung FTDI FT232 USB IC Vom Benutzer auswählbare HF-Parameter Sendet und empfängt bis zu 180 Byte an Daten Möglichkeit zum Ausziehen der Antenne für optimale Konnektivität Was ist easyRadio-Technologie? LPRS easyRadio-Technologie möchte das Leben durch die Bereitstellung einer sicheren, schnellen und einfachen drahtlosen Verbindung einfacher gestalten – Schlüsselelemente für Internet-of-Things-Entwicklungen.
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
868 MHz, 915MHz
Maximale RF-Datenrate:
115.2Kbit/s
Ausgangsleistung max.:
+7dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-117dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
USB
Versorgungsspannung:
5V
Abmessungen:
80 x 22 x 10mm
Höhe:
10mm
Länge:
80mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
22mm
Weitere Suchbegriffe: 7839666, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, LPRS, ERACONNECT2PIK1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.