Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Sure Trace 957, Leitungssucher mit OLED-Anzeige, bis 600V / 32.768kHz, CAT III 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7833961
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     61-957
EAN/GTIN:
     0783250748433
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Anzeigentyp = OLED
Geräteart = Kabelfinder, Sicherungsfinder
Sicherheitskategorie = CAT III 600 V
Batterie-Einsatzdauer = 25 h
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Frequenz max. = 32.768kHz
Betriebstemperatur max. = +50°C
Zulässige Spannung max. = 600V
Betriebstemperatur min. = 0°C
Zulässige Spannung min. = 0V
Messkategorie = CAT III

KAT. III/600 V. Sender TR-955, Empfänger RC-959, Messleitungssatz für Verfolgungstest TL-956, Tragekoffer C-957, Batterien, Bedienungsanleitung. Lieferung mit UK-Netzanschlusskabel zur Kabelverfolgung. Stromkreis-Verfolgungskit für Offen/Geschlossen Ideal 61-957 SureTrace™. Prüfwerkzeugsatz für die Fehlerbehebung zur Lokalisierung von Überlastschaltern und versteckten Problemen in Elektrokabelinstallationen. Erkennt Trennschalter/Sicherungen mit CertainCircuit™-Erkennung, findet Unterbrechungen und Kurzschlüsse und verfolgt Kabel hinter Wänden und im Boden. Sender TR-955. Prüfen von unter Spannung stehenden Stromkreisen bis 600 V ac/dc Prüft lastfreie Stromkreise Speist ein starkes Signal in den Stromkreis ein Kann an GFCI-geschützten Geräten verwendet werden Beeinflusst keine empfindlichen Geräte im Stromkreis Zeigt das Vorhandensein von AC/DC-Spannung an Batterie-Entladungsanzeige. Empfänger RC-959. Ultrahelle OLED-Anzeige Drehbares Display (in Schritten von 90°) Zeigt Signalstärke in Werten von 0–99 an Vier Empfindlichkeitsmodi CertainCircuit™-Erkennung Balkendiagramm zur Spitzenerkennung Akustisches Signal (Tonhöhe/Ton) Zeigt verbleibende Batterielebensdauer an
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
OLED
Geräteart:
Kabelfinder, Sicherungsfinder
Sicherheitskategorie:
CAT III 600 V
Batterie-Einsatzdauer:
25 h
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Frequenz max.:
32.768kHz
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Zulässige Spannung max.:
600V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Zulässige Spannung min.:
0V
Messkategorie:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, OLED Display, Sicherungfinder, ideal networks kabeltester, kabelader prüfgerät, 7833961, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Kabelsuchgeräte und Sicherungsfinder, Ideal, 61957, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Cable Tracers & Fuse Finders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 785,88*
€ 901,97*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 795,19*
€ 920,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,97*
€ 1.073,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,10*
€ 1.053,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,86*
€ 1.011,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,67*
€ 956,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,88*
€ 935,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.