Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Druckschalter Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 6 A @ 120 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7831066
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPG106D
EAN/GTIN:
     5059040411586
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.35mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPDT
Kontaktnennstrom = 6 A @ 120 V ac
Kontaktmaterial = Versilbertes Kupfer
Herst.-Teile-Nr. = MPG106D

Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately. For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g. on - (on). TE Connectivity Schalter, Serie MPG. TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals. MPG switches are designed to be panel mounted. They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ. They are epoxy sealed with a flux proof construction. Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively. Augenblickliche oder abwechselnde Schaltung Maximales Schaltvermögen von 6 A @ 125 V ac, 3 A @ 250 V ac Hauchvergoldung über silberbeschichtete Kupferkontakte M6 Buchse Lötfahnen Kontaktwiderstand ;max. 10 mΩ Durchschlagsfestigkeit 1.500 V ac für 1 Minute Isolationswiderstand min. 1.000 MΩ Mechanische Lebensdauer >50.000 Schaltspiele Betriebstemperaturbereich: -20 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.35mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPDT
Kontaktnennstrom:
6 A @ 120 V ac
Kontaktmaterial:
Versilbertes Kupfer
Herst.-Teile-Nr.:
MPG106D
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 6a, 7831066, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, TE Connectivity, MPG106D, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,18*
€ 15,10*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,27*
€ 20,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.