Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH Novo IDC-Steckverbinder Buchse, , 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7829930
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658622-2
EAN/GTIN:
     5059040414730
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold auf Palladium-Nickel, Zinn auf Nickel
Serie = AMP-LATCH Novo
Betriebstemperatur min. = -65.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

DIN 41651, DIN EN 60352-3/4. Te Connectivity IDC-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Novo. Die IDC-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Novo von TE wurden entwickelt, um Hand in Hand mit kompatiblen Flachbandkabeln zu arbeiten und eine Kabelbaugruppe zu erstellen. Mit militärischer und mittiger Polarisierung ist die Serie Novo für IDC-Flachbandkabelsteckverbinder mit mittig und militärisch polarisierten Zentren und einem passenden Raster von 2,54 x 2,54 für Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß vorgesehen. Diese AMP-LATCH Novo-IDC-Flachbandkabelsteckverbinder bestehen aus UL 94V-0-Thermoplast mit zwei Reihen von IDC-duplexbeschichteten Gabelkontakten und nehmen Kabeldurchmesser von 28–26 AWG auf. Im Lieferumfang dieser AMP-LATCH Novo-Gehäusebaugruppen ist eine Abdeckung enthalten, und optionale Zugentlastungen sind erhältlich. IDC ist die Abkürzung für Isolation-Displacement-Steckverbinder. Diese elektrischen Steckverbinder wurden für Flachbandkabel und Telekommunikationsanwendungen entwickelt. Sie werden auch als isolierdurchstoßende Kontakte (IPCs) bezeichnet. Funktionen Steckverbindersystem - Kabel-Platine Stimmgabelkontakt bietet ein militärisch zugelassenes Design zu einem günstigen Preis Wahl der Duplex-Vergoldung auf Kontaktsteckfläche Gewählte Konfigurationen mit 10 bis 64 Positionen erhältlich Kontaktdesign sorgt für eine gleichmäßige Verriegelung von Kontakten und Gehäusen mit Steckverbinderabdeckung. Zugentlastung und Buchsen müssen getrennt bestellt werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold auf Palladium-Nickel, Zinn auf Nickel
Serie:
AMP-LATCH Novo
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, idc-steckverbinder 14-polig, idc steckverbinder, te connectivity buchsenleiste, 7829930, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 16586222, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1784
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 3,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 3,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-1761606-5
ab € 3,51*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761607-5
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.