Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-461427
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1761606-5
EAN/GTIN:
     5059040609549
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Serie = AMP-LATCH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Flachbandkabel-Stiftleisten der Serie AMP-LATCH von TE Connectivity mit militärischer und mittiger Polarisierung. Flachbandkabel-Leiterplattenleisten-Steckverbinder AMP-LATCH mit einem Mittenabstand von 2,54 x 2,54 mm und einer flachen Bauweise. Die Flachbandkabel-Stiftleisten besitzen militärische und mittige Polarisierung sowie Auswurfhebel. Die Auswurfhebel ermöglichen eine sichere Verbindung mit und ein leichtes Entnehmen von den passenden IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten. Die Leiterplatten-Flachbandkabel-Stiftleisten der Serie AMP-LATCH sind mit einer langen oder kurzen Verriegelung erhältlich Teilenummern X-1761606-X und X-1761607-X haben lange Verriegelungen Teilenummern X-1761608-X und X-1761609-X haben kurze Verriegelungen Steckverbinder mit langen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten ohne Zugentlastung. Steckverbinder mit kurzen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten mit Zugentlastung. Eigenschaften und Vorteile. Flache Bauweise Militärische und mittige Polarisierung Auswurfhebel für sichere Verbindungen und einfaches Abnehmen Lange und kurze Auswurfhebeloptionen. Anwendungsbereich. Diese AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleisten sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen PCs, Bürogeräte, medizintechnische Geräte, Speicher, Netzwerke, industrielle Steuerungen, Geräte und elektrische Prüfung
Weitere Informationen:
Serie:
AMP-LATCH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 14pol, 461427, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 217616065, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658526-8
ab € 5,74*
Zubehör
TE Connectivity
1658527-5
ab € 1,65*
Zubehör
TE Connectivity
2-1658527-2
ab € 2,61*
Zubehör
TE Connectivity
1658622-2
ab € 1,10*
Zubehör
TE Connectivity
1658621-2
ab € 1,28*
Zubehör
TE Connectivity
499252-9
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.