Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 640917-2. TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 0.187IN RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3050678
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640917-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PIDG Steckverbinder
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.51mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.02 Zoll
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.82 mm²
  • Isolatorfarbe: Red
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Produktpalette: PIDG FASTON 187 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 640917-2., 3050678, 305-0678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,294*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.