Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron SDRAM DDR-Speicher 512MB 32 MB x 16 bit DDR 200MHz 16bit Bits/Wort 5ns TSOP 66-Pin, 2,5 V bis 2,7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Micron SDRAM DDR-Speicher 512MB 32 MB x 16 bit DDR 200MHz 16bit Bits/Wort 5ns TSOP 66-Pin, 2,5 V bis 2,7 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7824563
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MT46V32M16P-5B :J
EAN/GTIN:
     5059045559825
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 512MB
Organisation = 32 MB x 16 bit
Datenumfang = 200MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 15bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5ns
Anzahl der Wörter = 32M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 66
Abmessungen = 22.22 x 10.16 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 22.22mm
Breite = 10.16mm

Dynamischer RAM, Micron Technology
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512MB
Organisation:
32 MB x 16 bit
Datenumfang:
200MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
15bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5ns
Anzahl der Wörter:
32M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
66
Abmessungen:
22.22 x 10.16 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
22.22mm
Breite:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: 7824563, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Micron, MT46V32M16P5B:J, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,98*
€ 7,27*
2 Tage
644
€ 14,99*
ab € 3,70*
€ 8,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.