Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron SDRAM 128MB 8 MB x 16 bit SDR 167MHz 16bit Bits/Wort 6ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Micron SDRAM 128MB 8 MB x 16 bit SDR 167MHz 16bit Bits/Wort 6ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7824547
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MT48LC8M16A2P-6A :L
EAN/GTIN:
     5059045558194
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 128MB
SDRAM-Klasse = SDR
Datenumfang = 167MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 14bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 6ns
Anzahl der Wörter = 8M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.22 x 10.16 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 22.22mm
Arbeitsspannnung min. = 3 V

Dynamischer RAM, Micron Technology
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128MB
SDRAM-Klasse:
SDR
Datenumfang:
167MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
14bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
6ns
Anzahl der Wörter:
8M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.22 x 10.16 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
22.22mm
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: 7824547, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Micron, MT48LC8M16A2P6A:L, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 5,83*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 3,63*
€ 7,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.