Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMBD NEO Entstörfilter, 520 V ac, 160A, Schraubmontage 37.9W, Schraub, 3-phasig 13,6 mA / 50 → 60Hz Two


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7824276
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMBD-B92F-J612
EAN/GTIN:
     5059039766307
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 160A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Schraubmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FMBD NEO
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 380mm
Tiefe = 170mm
Höhe = 170mm
Abmessungen = 380 x 170 x 170mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 370µΩ
Leistungsverlust = 37.9W

Serie FMBD-NEO. Zweistufiger Filter mit Metallgehäuse für Chassismontage, 3 Phasen + Neutral Nennspannung: 300 bis 520 V ac, 50/60 Hz Hohe symmetrische und asymmetrische Dämpfung von 10 kHz bis 300 MHz Eigens für industrielle Anwendungen entwickelt
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
160A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Schraubmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FMBD NEO
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
380mm
Tiefe:
170mm
Höhe:
170mm
Abmessungen:
380 x 170 x 170mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
370µΩ
Leistungsverlust:
37.9W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, 7824276, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, FMBDB92FJ612, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 871,32*
€ 1.009,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 842,27*
€ 1.009,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,11*
€ 1.200,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,36*
€ 1.122,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,48*
€ 1.059,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,68*
€ 1.026,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,27*
€ 1.002,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1210-4S-230
ab € 285,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.