Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMBC ECO Entstörfilter, 480 V ac, 50A, Schraubmontage 20W, Schraub, 3-phasig 7,5 mA / 50 → 60Hz Two


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7824213
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMBC-0995-5000
EAN/GTIN:
     5059039767502
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 50A
Betriebsspannung max. = 480 V ac
Montageart = Schraubmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FMBC ECO
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 340mm
Tiefe = 135mm
Höhe = 65mm
Abmessungen = 340 x 135 x 65mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 7.5mΩ
Leistungsverlust = 20W

Serie FMBC-ECO. Zweistufiger 3-Phasen-Filter mit Metallgehäuse für ultrakompakte Chassismontage Nennspannung: 480 V ac, 50/60 Hz, hohe Dämpfung Teilweise vergossen, um Gewicht zu sparen Eigens für industrielle Anwendungen entwickelt Geeignet für Geräte gemäß IEC/EN 60950
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
50A
Betriebsspannung max.:
480 V ac
Montageart:
Schraubmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FMBC ECO
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
340mm
Tiefe:
135mm
Höhe:
65mm
Abmessungen:
340 x 135 x 65mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
7.5mΩ
Leistungsverlust:
20W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, 7824213, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, FMBC09955000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,17*
€ 296,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 174,23*
€ 296,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.