Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMAC RAIL Entstörfilter, 480 V ac, 20A, DIN-Schiene 0.08W, Schraub, 3-phasig >0,5 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7824187
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAD-MRYB-2010
EAN/GTIN:
     5059039754915
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 480 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FMAC RAIL
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 102mm
Tiefe = 61mm
Höhe = 48mm
Induktivität = 150 μH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 3.6mΩ
Leistungsverlust = 0.08W

Serie FMAD-rail. Einstufiger Filter mit Metallgehäuse für DIN-Schienenmontage, 3 Phasen + Neutral Nennspannung: 275 bis 480 V ac, 50/60 Hz, Standarddämpfung Geeignet für Geräte gemäß IEC/EN 60950
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
480 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FMAC RAIL
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
102mm
Tiefe:
61mm
Höhe:
48mm
Induktivität:
150 μH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
3.6mΩ
Leistungsverlust:
0.08W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, 7824187, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, FMADMRYB2010, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 38,32*
€ 67,02*
Frei Haus
ab € 41,29*
€ 67,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,06*
€ 67,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1210-4S-230
ab € 284,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.