Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzarray Uni-Directional Array komplex 6V min., 6-Pin, SMD SOT-457 (SC-74)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia ESD-Schutzarray Uni-Directional Array komplex 6V min., 6-Pin, SMD SOT-457 (SC-74)
Artikel-Nr.:
     108EL-7816742
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     IP4234CZ6,125
EAN/GTIN:
     5059043313245
Suchbegriffe:
7816742
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Suppressordioden TVS
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-457 (SC-74)
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 100W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1mm
Rest-Sperrstrom max. = 100nA

TSV-Dioden-Array für USB 2.0-ESD-Schutz, Nexperia. Überspannungsableiter-Diodenanordnungen zum Schutz von Eingangs-/Ausgangsanschlüssen (E/A) wie zum Beispiel USB 2.0, Ethernet, DVI usw. Die Anordnungen verwenden Rail-to-Rail-Dioden extrem kleiner Kapazität und eine Zenerdioden-Klemme als Überspannungs- und ESD-Schutz.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-457 (SC-74)
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
100W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1mm
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
82307050029
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik
824011
ab € 2,38*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.