| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7815045 Herst.-Nr.: TEC 305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Heißkleber Klebestift Größe = 12mm Netz-/Batteriebetrieb = Netz Steckertyp = Typ I - Australien Modell = TEC305 Durchflussmenge = 45kg/h Heizleistung = 150W Betriebsspannung = 110 → 240V
Leichte professionelle Heißklebepistole TEC305-12. Die Tec 305 ist eine leichte und professionelle Heißklebepistole. Hochwertige, selbstregulierende Heizelemente steuern die Temperatur der Heißklebepistole und wurden für viele Jahre problemlosen Betrieb konzipiert. Heißklebepistole TEC305-12 Erreicht die volle Betriebstemperatur in nur 5 Minuten Klebstoffabgabe von über 750 Gramm (1 1/2 lbs) pro Stunde Mit umweltfreundlichen, selbstregelnden Heizelementen mit 20 W (150 W) Beleuchteter EIN/AUS-Schalter Zur Verwendung mit den Hochleistungs-Hotmelt-Klebestiften, 12 mm (1/2 Zoll) (Best.-Nr. ; 484-9900 484-9900 ) Weitere Informationen: | | Typ: | Heißkleber | Klebestift Größe: | 12mm | Netz-/Batteriebetrieb: | Netz | Steckertyp: | Typ I - Australien | Modell: | TEC305 | Durchflussmenge: | 45kg/h | Heizleistung: | 150W | Betriebsspannung: | 110 → 240V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, power adhesives heißklebepistolen, heißklebepistole, 7815045, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißklebepistolen, Power Adhesives, TEC305, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Glue Guns |
| | |
| |