Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resatec Kettenspanner, DIN 08B-1, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7810790
Hersteller:
     Resatec
Herst.-Nr.:
     CRS1/2-10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenspanner
Kettenspanner für Rollenketten
kettenspanner 08b-1
kettenspanner
DIN-Code = 08B-1
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kettenspanner CRS. Kettenspanner von RESATEC sind langlebig und robust. Der Kettenspanner wird aus Qualitätskunststoff hergestellt und bietet eine lange Lebensdauer. Rost und Korrosion haben bei diesem Produkt keine Chance.
Weitere Informationen:
DIN-Code:
08B-1
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: kettenspanner resatec, 7810790, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Resatec, CRS1210S, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Chain Tensioners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Resatec
TE3
ab € 40,57*
Zubehör
Resatec
TE4
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.