Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions Kühlkörper, Ø 50mm x 60mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent LED Solutions Kühlkörper, Ø 50mm x 60mm, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7805928
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-STAR-50X60MM-BLK-K
EAN/GTIN:
     5059045632160
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Höhe = 60mm
Abmessungen = 50 (Dia.) x 60mm
Montage = Schraubmontage
Durchmesser = 50mm
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = LED

Kühlkörper-Kits für PowerStar von Intelligent LED Solutions und PowerCluster von LED-Arrays. Die Kühlkörper aus Aluminiumlegierungen der Serie ILA-HEATSINK-XXX sind für den Einsatz mit der PowerStar-Standardserie von Intelligent LED Solutions und den LED-Arrays von PowerCluster vorgesehen. Im Lieferumfang dieser eloxierten, stranggepressten Aluminium-Kühlkörper sind thermische Verbindungswerkstoffe auf der Oberfläche der Platte sowie Befestigungsschrauben für das LED-Array und für das Fixieren an einer Grundplatte enthalten. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, rot, silbern und blau. Eloxierte stranggepresste Aluminium-Kits Im Lieferumfang enthalten: Thermischer Verbindungswerkstoff (Thermal Interface Material, TIM) und Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
60mm
Abmessungen:
50 (Dia.) x 60mm
Montage:
Schraubmontage
Durchmesser:
50mm
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
LED
Weitere Suchbegriffe: led array, 7805928, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Kühlkörper, Intelligent LED Solutions, ILAHSINKSTAR50X60MMBLKK, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,45*
€ 28,37*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 30,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S380-SC211-WIR200.
ab € 11,66*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 7,87*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 12,70*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S410-SC211-WIR200.
ab € 10,22*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.