Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS LED-Treiber 100 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 12V / 830mA Konstantspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS LED-Treiber 100 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 12V / 830mA Konstantspannung
Artikel-Nr.:
     108EL-7805809
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZV012-010F-5065C-SA
EAN/GTIN:
     5059045457718
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 10w
Ausgangsspannungsbereich = 12V
Ausgangsleistung max. = 10W
Ausgangsstrombereich = 830mA
Eingangsspannung = 100 → 240 V
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP65
Nennspannung = 100 → 240V

Konstantspannungs-Netzteil für LED-Beleuchtung, 10 W, IP65. Der IZV012-010F-5065C-SA ist ein Konstantspannungs-LED-Treiber mit Einfachausgang und 10 W. Dank der Schutzart IP65 ist er für eine Vielzahl von LED-Beleuchtungsanwendungen in Gebäuden und im Freien geeignet. Diese Anwendungen umfassen: LED-Straßenbeleuchtung, LED-Schilder, LED-Streifen und -Bänder, LED-Laufschriften, Außen-LED-Beleuchtung, Schaukästen, LED-Deckenleuchten und Bürobeleuchtung. Niedriger Energieverbrauch von 10 W für 12-V-Einheit Eingangsspannung: 100 bis 240 V ac IP65, geeignet für Innen- und Montage Konvektionskühlung Kurzschluss- und Übertemperaturschutz Praktische Vorverdrahtung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
12V
Ausgangsleistung max.:
10W
Ausgangsstrombereich:
830mA
Eingangsspannung:
100 → 240 V
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP65
Nennspannung:
100 → 240V
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7805809, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, IZV012010F5065CSA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.