Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambersil Glasreiniger, Spray, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-7805262
Hersteller:
     Ambersil
Herst.-Nr.:
     31596-AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Reiniger-Typ = Glasreiniger
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Produktkategorie = Reiniger

AmbersilDer Ambersil 400 ml Glasreiniger ist ein rückstandsfreies Aerosol. Es wurde mit einer speziellen Mischung aus Tensiden, Alkoholen und Inhibitoren formuliert, um eine glänzende, wischfreie Oberfläche auf allen glasierten und keramischen Oberflächen zu erzeugen.Eigenschaften und VorteileKlassifiziert als hochentzündlich Angenehmer Parfümbereich riecht frisch und sauber Schnell und einfach zu verwenden Löslich in Wasser und Alkoholen, unlöslich in KohlenwasserstofflösungsmittelnAnwendungenUnterhaltungsmaschinen Keramikplatten Glas/Bildschirme/Monitore Juke-Boxen Spiegel Kopiergeräte Windows WindschutzscheibenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Glasreiniger
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Produktkategorie:
Reiniger
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Fenster-Abzieher, Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, Fensterputzmittel, Glasreiniger, Scheibenwischer, Wischblatt, Wischerblatt, Wischgummi, bildschirmreiniger 400ml, scheibenwischer, 7805262, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Mehrzweckreiniger, Ambersil, 31596AC, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Multi-purpose Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368547
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.