Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Niveauregler, 240 V ac, 415 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7800292
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SB20
EAN/GTIN:
     5059040026872
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Versorgungsspannung = 240 V ac, 415 V ac
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Niveauregler SB20. Der Niveauregler SB20 von Cynergy 3 kann in vielen Prozesssteuerungsanwendungen verwendet werden und verfügt über eine Alarmfunktion. Er kann mit verschiedenen Arten von Schwimmerschaltern sowie anderen Endschaltern eingesetzt werden. Alarm als LED und Summer DIN-Hutschienenmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240 V ac, 415 V ac
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 7800292, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, Sensata / Cynergy3, SB20, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.