Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy 3 SSF67PM12 Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 120V, 2 Schließer, -20°C → +135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7800242
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF67A50A200PM12
EAN/GTIN:
     5059040026513
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10bar
schwimmerschalter
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = 2 Schließer
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +135°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Druck max. = 10bar
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = SSF67PM12

Schwimmer Serie SSF67PM12. Die Schwimmer der Serie SSF67 von Cynergy 3 wurden entwickelt, um verschiedene Schaltoptionen mit einem Schwimmer mit größerer Reichweite zu bieten. Der Schwimmer besteht aus Edelstahl 316L und kann daher in aggressiven Flüssigkeiten sowie in Anwendungen mit hohen Hygieneanforderungen verwendet werden. Der Schwimmer zeigt einen hohen und niedrigen Füllstand an und kann für Alarm- und Steuerungssysteme verwendet werden. Schalten bei einem oder zwei Pegeln Montage mit M16-Gewinde
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
2 Schließer
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Druck max.:
10bar
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
SSF67PM12
Weitere Suchbegriffe: 7800242, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSF67A50A200PM12, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.