Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy 3 SSF67PM12 Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7800217
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF67A25B75PM12
EAN/GTIN:
     5059040026520
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10bar
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +135°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Druck max. = 10bar
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = SSF67PM12
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Druck max.:
10bar
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
SSF67PM12
Weitere Suchbegriffe: 7800217, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSF67A25B75PM12, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.