Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 SSF67PM12 Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7800210
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF67A25B100PM12
EAN/GTIN:
     5059040026308
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10bar
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +135°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Druck max. = 10bar
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = SSF67PM12
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Druck max.:
10bar
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
SSF67PM12
Weitere Suchbegriffe: 7800210, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSF67A25B100PM12, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.