Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 SSV66-SM16 Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal, Schließer/Öffner, -20°C → +120°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7800185
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSV66A35B85SM16
EAN/GTIN:
     5059040030169
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Strom max. = 500 mA
Druck max. = 20bar
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = SSV66-SM16

Vertikaler Zweifach-Schwimmerschalter SSV66-SM16, seitliche Montage. Zweifach-Schwimmerschalter der Serie SSV66-SM16 für seitliche Montage von Cynergy 3. Diese Befestigungen haben einen seitlichen Zugang und werden im Inneren Ihres Behälters montiert; ein geeigneter Zugang ist erforderlich. Der Zweifachschalter zeigt dem Benutzer einen hohen/niedrigen Füllstand an und kann in Systemen verwendet werden, in denen Prozesse per SPS gesteuert werden. Montage mit M16-Gewinde Edelstahl 316L 1 Meter Standardkabellänge Interne Montage
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Strom max.:
500 mA
Druck max.:
20bar
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
SSV66-SM16
Weitere Suchbegriffe: 7800185, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSV66A35B85SM16, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.