Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 Aluminium Schwimmerschalter Horizontal 400V, 1-poliger Umschalter, 0°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7800172
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SH-7052RH
EAN/GTIN:
     5059040026636
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Aluminium
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 400V
Strom max. = 1 A
Druck max. = 20bar
Dichtungsmaterial = Nitril
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
400V
Strom max.:
1 A
Druck max.:
20bar
Dichtungsmaterial:
Nitril
Weitere Suchbegriffe: 7800172, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SH7052RH, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,27*
€ 707,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,83*
€ 698,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,83*
€ 666,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,40*
€ 618,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,79*
€ 586,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.