Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 Aluminium Schwimmerschalter Horizontal 120V, 1-poliger Umschalter, 0°C → +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7800166
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SH-7051
EAN/GTIN:
     5059040026322
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Aluminium
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 5 A
Druck max. = 25bar
Dichtungsmaterial = Nitril
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
5 A
Druck max.:
25bar
Dichtungsmaterial:
Nitril
Weitere Suchbegriffe: 7800166, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SH7051, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,29*
€ 554,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,25*
€ 528,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,50*
€ 494,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,00*
€ 460,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.