Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 Aluminium Schwimmerschalter Horizontal, 0°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7800135
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SH-3151RH
EAN/GTIN:
     5059040026698
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Gehäusematerial = Aluminium
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Strom max. = 1 A
Druck max. = 25bar

RoHS-konform. Horizontaler Schwimmerschalter Serie SH-3. Die horizontalen Schwimmerschalter der Serie SH-3 von Cynergy 3 verfügen über einen drehbaren Schwimmerarm. Verschiedene Schaltstellungen sind durch Verwendung eines Reed- oder Mikroschalters möglich. Die Schwimmerschalter der Serie SH-3 besitzen ein Aluminiumgehäuse mit einem Schraubdeckel und einer Kabelverschraubung. Schwimmermaterial SS 316L Externe Montage über Gewinde
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Strom max.:
1 A
Druck max.:
25bar
Weitere Suchbegriffe: 7800135, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SH3151RH, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,88*
€ 828,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,88*
€ 819,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,18*
€ 777,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,32*
€ 720,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,48*
€ 683,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.