Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 SH-3 Edelstahl 316L Schwimmerschalter Horizontal 120V, 1-poliger Umschalter, 0°C → +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7800129
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SH-3052
EAN/GTIN:
     5059040030350
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Edelstahl 316L
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 5 A
Druck max. = 20bar
Serie = SH-3

RoHS-konform. Horizontaler Schwimmerschalter Serie SH-3. Die horizontalen Schwimmerschalter der Serie SH-3 von Cynergy 3 verfügen über einen drehbaren Schwimmerarm. Verschiedene Schaltstellungen sind durch Verwendung eines Reed- oder Mikroschalters möglich. Die Schwimmerschalter der Serie SH-3 besitzen ein Aluminiumgehäuse mit einem Schraubdeckel und einer Kabelverschraubung. Schwimmermaterial SS 316L Externe Montage über Gewinde
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl 316L
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
5 A
Druck max.:
20bar
Serie:
SH-3
Weitere Suchbegriffe: 7800129, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SH3052, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,73*
€ 572,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,51*
€ 570,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,52*
€ 544,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,59*
€ 504,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,34*
€ 472,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.