Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors G1/4 Druckschalter 65psi bis 300psi, 1-poliger Umschalter, für Luft, Hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors G1/4 Druckschalter 65psi bis 300psi, 1-poliger Umschalter, für Luft, Hydraulisch
Gems Sensors G1/4 Druckschalter 65psi bis 300psi, 1-poliger Umschalter, für Luft, Hydraulisch
Artikel-Nr.:
     108EL-7794254
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     211215-RS
EAN/GTIN:
     5059040083479
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckanzeige min. = 65psi
Druckanzeige max. = 300psi
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter
Medium = Luft, Hydraulisch
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = Schraubanschlussklemmen
Strom max. = 5 A
Versorgungsspannung = 125/250 V
Gehäusematerial = Verzinkter Stahl
Betriebstemperatur min. = -9°C

Einheiten mit CE- und UL-Zulassung erhältlich. PS71 – Universal-Mini-Druckschalter. Diese vielseitigen Universalschalter können in einer großen Vielzahl von Hydraulik- und Pneumatikanwendungen verwendet werden. Ihr bewährtes Kolben/Membran-Design bietet ausgezeichnete Genauigkeit über einen sehr großen Druckbereich hinweg mit einem hervorragenden Prüfdruck von 6000 psi. Gems bietet eine Vielzahl von Standard-Druckanschlussstücken aus zwei Materialien sowie zahlreiche elektrische Auslegungen und Anschlussoptionen. Verschiedene Bereiche von 10 bis 5000 psi (0,7 bis 344 bar) - Bitte prüfen Sie den spezifische Druckbereich für das gewünschte Modell Mit Mikroschaltern mit Sprungmechanismus Modulare Bauweise Dieses Modell kann einfach auf die Bedürfnisse des Benutzers hin konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
65psi
Druckanzeige max.:
300psi
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter
Medium:
Luft, Hydraulisch
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
Schraubanschlussklemmen
Strom max.:
5 A
Versorgungsspannung:
125/250 V
Gehäusematerial:
Verzinkter Stahl
Betriebstemperatur min.:
-9°C
Weitere Suchbegriffe: 7794254, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 211215RS, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,24*
€ 134,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 136,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.