| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7793068 Herst.-Nr.: A3C-50DA-2DSA(71) EAN/GTIN: 5059043282398 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 50 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2mm Typ = Kabel-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 200 V Serie = A3C Kontaktmaterial = Bronze
UL94V-0. Miniatur-Leiterplattenbuchsenleisten. Diese ein- und zweireihigen Miniatur-Leiterplattenbuchsenleisten von Hirose mit 2 mm Rastermaß sind leichte durchkontaktierte Buchsenleisten mit hoher Kontaktdichte aus einem PBT-Werkstoff, nur mit Buchsenkontakten. Ideal für Draht/Platinen-Verbindungen in einer Vielzahl von Steckverbinderanwendungen einschließlich Video- und Kommunikationsgeräten, Prüfständen und vielen anderen. Teilenummern A3C-xxDA-2DSA haben eine Anschlusslänge von 3 mm Teilenummern A3C-xxDA-2DSC haben eine Anschlusslänge von 2 mm. Eigenschaften und Vorteile. Nennstrom: 1 A Nennspannung: 200 V ac Betriebstemperaturbereich: –55 bis +85 °C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 50 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2mm | Typ: | Kabel-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 200 V | Serie: | A3C | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7793068, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Hirose, A3C50DA2DSA(71), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | € 5,90* | ab € 11,96* | € 16,11* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,14* | € 29,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,628* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|