| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7792719 Herst.-Nr.: 40000 EAN/GTIN: 5059045409229 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Propeller QuickStart Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = P8X32A
Auch verfügbar: Bedienerschnittstellenplatine für schnellen Einstieg, Best.-Nr. ; 779-2721 779-2721. Evaluierungsplatine Propeller QuickStart. De QuickStart ist eine Evaluierungsplatine für Propeller. Als Open-Source-Referenzdesign bietet die QuickStart grundlegende Propeller-Schaltkreise. Entwickler können unsere Leiterplattenlayout-Dateien wie auch ihre eigenen verwenden, um Projekte schneller fertigstellen zu können. Als Projektplatine ist die QuickStart vollständig erweiterbar und bietet ungehinderten Zugriff auf alle E/A-Stifte durch einen Erweiterungssteckverbinder und umfasst einige Tasteneingänge und LEDs, um die Programmierung zu beschleunigen. Mit USB-Stromversorgung und einer Auswahl von QuickStart-Projektbeispielen ist sie außerdem der schnellste Weg, um loszulegen. 32-bit-Mikrocontroller Propeller mit 8 Kernen, 64 KB EEPROM (32 KB für Programm, 32 KB für allgemeine Verwendung) Versorgung über USB in Verbindung mit 3,3-V-Regler für 500 mA Der integrierte 5-MHz-Kristall kann durch Entfernen der SMD-Steckbrücke deaktiviert werden, was den Ersatz durch einen externen durchkontaktierten Kristall ermöglicht. Externer Reset durch Spannungsabfall kann durch Entfernen der SMD-Steckbrücke hinzugefügt werden 8 x blaue LED auf P16-P23 8 x resistive Touch-Taste auf P0P7 Pads für Sigma-Delta A/D-Schaltkreise (zwei Widerstände und zwei Kondensatoren, beide im 0603-Format) Erweiterungssteckverbinder bietet Zugriff auf Vss, Vdd, 32 E/A-Stifte (28 x GPIO, 2 für I²C-Bus und 2 für optionales Senden/Empfangen bei Verbindung mit USB-Stromquelle) Abmessungen: 51 x 76 mm Offenes Hardware-Referenzdesign durch unsere Altium- und DipTrace-Leitierplattenlayout-Dateien (mehr Exportoptionen können möglich sein) Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Propeller QuickStart | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | P8X32A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7792719, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Parallax Inc, 40000, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |