| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7790753 Herst.-Nr.: CUL 500/2,00 EAN/GTIN: 4016138670608 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 3,3 mm² Aderlitzen = 1/2,0 mm Isoliermaterial = PUR Außendurchmesser = 2mm Länge = 14m Finish = Emailliert Betriebstemperatur max. = +155°C Abschirmtyp = Ungeschirmt Serie = CUL500 Betriebstemperaturbereich = +155 °C
Kupferlackdraht von Block. Eine Serie mit Kupferlackdraht von Block, geliefert auf Kunststoffspulen. Der einadrige Kupferdraht besitzt eine dünne Lackschicht, die als hervorragende Isolierung wirkt und eine gute Chemikalienbeständigkeit sowie guten Wärmewiderstand gewährleistet. Die Lackbeschichtung verhindert ebenfalls Kurzschlüsse. Kupferlackdraht oder Kupfermagnetdraht ist besonders nützlich für die Herstellung von straffen Spulen. Isolierte Kupferleitung von Block ist in verschiedenen Durchmessern, AWG-Größen (amerikanische Leitergröße) und Nennströmen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Isoliereigenschaften Kupfer weist guten Chemikalien- und Korrosionsschutz auf Langzeit-Wärmewiderstand Lötbar. Anwendungen. Lackierte einzelne Kupferlitzen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Elektronikfertigung zum Einsatz. Die üblichsten sind. Fertigung von Motorwicklungen Transformatorwicklungen Induktivitäten für Elektronik Relaisspulen Lautsprecherspulen Potenziometer Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 3,3 mm² | Aderlitzen: | 1/2,0 mm | Isoliermaterial: | PUR | Außendurchmesser: | 2mm | Länge: | 14m | Finish: | Emailliert | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Abschirmtyp: | Ungeschirmt | Serie: | CUL500 | Betriebstemperaturbereich: | +155 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierlack, Isolierlackspray, Leiterplattenlack, Kupferdraht, kupferdraht 2 mm, kupferdraht, kupferdraht block, 7790753, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Block, CUL5002,00, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,28* | € 21,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,87* | € 21,81* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,59* | € 21,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,46* | € 33,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,61* | € 39,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 17 Meter (ab € 0,91706* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|