Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELT Vorschaltgerät Elektronisch 54 W, 55 W, 58 W / 220 → 240 V Fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELT Vorschaltgerät Elektronisch 54 W, 55 W, 58 W / 220 → 240 V Fluoreszierend
ELT Vorschaltgerät Elektronisch 54 W, 55 W, 58 W / 220 → 240 V Fluoreszierend
Artikel-Nr.:
     108EL-7785284
Hersteller:
     ELT
Herst.-Nr.:
     BE 258-2
EAN/GTIN:
     5059045411222
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät
Leistung = 54 W, 55 W, 58 W
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = T5, T8, TC-L
Lampentyp = Fluoreszierend
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Nein
Hochfrequenz = Ja
Länge = 230 mm
Breite = 40 mm
Höhe = 28mm
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C
EU-Energieeffizienzklasse = A2

Hochfrequenzstarter mit mehreren Leistungen. Hochfrequenzstarter ELT, Klasse I für integrierten Einsatz Dieser elektronische Starter mit mehreren Leistungen betreibt zwei T8-Lampen. Klasse I für den integrierten Einsatz Zündung mit Vorwärmung in Kathoden für lange Lebensdauer der Lampe ohne Blitze und Flackern Beständige Gesamtleistung und stabilisierter Lichtstrom Hochfrequenzbetrieb und hohe Energieeffizienz Korrigierte stroboskopische Wirkung Ermöglicht die Verwendung von Leuchtmitteln der Klasse I und Klasse II Zulässige Eingangsspannung: 198–264 V, 50–60 Hz Hält 2 Stunden bei 350 V ac stand Schneller Anschluss mit Befestigungsfeder
Weitere Informationen:
Leistung:
54 W, 55 W, 58 W
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
T5, T8, TC-L
Lampentyp:
Fluoreszierend
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Nein
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
230 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
28mm
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
EU-Energieeffizienzklasse:
A2
Weitere Suchbegriffe: 7785284, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, ELT, BE2582, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7785323
ab € 54,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.