Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Spannbuchse ohne Nut Schaft-Ø 25mm, 45mm x 47.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7785020
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7785020
EAN/GTIN:
     5056112145493
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 45mm
Verriegelungsbuchsentyp = Schlüssellose Verriegelungsbuchse
Länge = 47.5mm
Nenndrehmoment = 392Nm
Material = Stahl
Serie = TRANSLOCK

Translock® Standard-Klemmbuchsen ohne Keilfedern. Translock® metrische Klemmbuchse ohne Keilfedern von RS. In einer Auswahl an verschiedenen Bohrungsdurchmessern von 15 mm bis 25 mm erhältlich. Translock® Klemmbuchsen ohne Keilfedern sind aufgrund der präzisen axialen und radialen Fixierung ideal für Zahnriemen.. In einer Auswahl an verschiedenen Bohrungsdurchmessern erhältlich
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
45mm
Verriegelungsbuchsentyp:
Schlüssellose Verriegelungsbuchse
Länge:
47.5mm
Nenndrehmoment:
392Nm
Material:
Stahl
Serie:
TRANSLOCK
Weitere Suchbegriffe: 7785020, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, RS PRO, TRSTD25X45, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Locking Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.