Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Spannbuchse ohne Nut Schaft-Ø 7mm, 19mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7784932
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7784932
EAN/GTIN:
     5056112145332
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 7mm
Außendurchmesser = 19mm
Verriegelungsbuchsentyp = Schlüssellose Mini-Verriegelungsbuche
Länge = 22mm
Nenndrehmoment = 20.1Nm
Material = Stahl
Serie = TRANSLOCK

Translock® Mini-Klemmbuchsen ohne Keilfedern. Translock® metrische Mini-Klemmbuchse ohne Keilfedern von RS. In einer Auswahl an verschiedenen Bohrungsdurchmessern von 5 mm bis 17 mm erhältlich. Translock® Klemmbuchsen ohne Keilfedern sind aufgrund der präzisen axialen und radialen Fixierung ideal für Zahnriemen.. In einer Auswahl an verschiedenen Bohrungsdurchmessern erhältlich
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
7mm
Außendurchmesser:
19mm
Verriegelungsbuchsentyp:
Schlüssellose Mini-Verriegelungsbuche
Länge:
22mm
Nenndrehmoment:
20.1Nm
Material:
Stahl
Serie:
TRANSLOCK
Weitere Suchbegriffe: 7784932, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, RS PRO, TRMINI7X19, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Locking Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.