Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Zahnriemenscheibe für 6.4mm Riemen, 15 Zähne / Teilung 2mm, Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7784764
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7784764
EAN/GTIN:
     5056112145035
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 15
Teilung = 2mm
Passend für Riemenbreite = 6.4mm
Bohrung = 3mm
Material = Aluminium, verzinkter Stahl

Riemenscheiben aus Aluminium. Eine Serie von RS Components – Riemenscheiben aus Aluminium, entworfen für den Einsatz mit MXL-Miniaturriemen. Verzinkte Stahlflansche
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
15
Teilung:
2mm
Passend für Riemenbreite:
6.4mm
Bohrung:
3mm
Material:
Aluminium, verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 7784764, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, P15MXL025FB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
500 5M 9
ab € 6,92*
Zubehör
ContiTech
550 5M 9
ab € 7,29*
Zubehör
ContiTech
225 5M 9
ab € 5,36*
Zubehör
ContiTech
265 5M 9
ab € 5,32*
Zubehör
ContiTech
300 5M 9
ab € 5,34*
Zubehör
ContiTech
375 5M 9
ab € 5,88*
Zubehör
ContiTech
450 5M 9
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.