Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar 2-Kanal Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7782481
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-GFX-DTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
datenlogger temperatur
Anzahl Eingangskanäle = 2
Sensortyp = Thermistor
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +125 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Messwerte je Kanal = 250000

Austauschbare 1/2 AA-Batterie (x 2). EL-GFX-DTP Datenlogger mit 2-Kanal-Temperaturfühler und Grafikbildschirm. Die EL-GFX Serie ist die modernste Lascar Electronics USB-Datenlogger-Produktfamilie. Der EL-GFX-DTP ist ein eigenständiger USB-Datenlogger, der mehr als 250000 Temperaturmesswerte von zwei Thermistorsonden über einen Temperaturbereich von -40 bis + 125 °C (-40 bis + 257 °F) bei einer Auflösung von 0,1 °C messen und speichern kann. Die Benutzer können kostenlose Windows-Steuerungssoftware bei www.easylogusb.com herunterladen. Sie ermöglicht das schnelle Setup des Loggernamens, der Abtastrate, der Alarmeinstellungen und des Startmodus (Sofortstart, Start über Drucktaste, verzögerter Start oder Startauslösung über die Temperatur). Die Software kann später zum Herunterladen der gespeicherten Daten verwendet werden, die grafisch dargestellt, gedruckt und in andere Anwendungen exportiert werden können. Der Datenlogger verfügt über eine Punktmatrix-LCD und 3 Tasten vorne, um durch ein On-Screen-Display zu navigieren. Das Menü bietet den Benutzern Zugriff auf die Echtzeit-Trendanalyse, Datenzusammenfassungen und die Möglichkeit, den Datenlogger zu starten, anzuhalten und erneut zu starten, ohne ihn mit dem Host-PC verbinden zu müssen. Die Benutzer können den maximalen/minimalen Ablesewert mithilfe des On-Screen-Menüs einstellen. Dabei wird eine "Ereignismarkierung" in die Daten eingeführt, die später mithilfe der Grafiksoftware (Option "Ereignisse markieren") und in der Datendatei nach dem Download angezeigt werden kann. Zweikanal-Sondenmessbereich -40 bis + 125 °C (-40 bis + 257 °F) Protokollierraten von 2 Sekunden bis 1 Stunde Startmodus: sofort, verzögert, Auslösung über Drucktaste oder Temperatur Grafik-LCD zur Anzeige von Echtzeitmesswerten, Grafiken und des aktuellen Status Speicherkapazität von über 250000 Messwerten pro Kanal
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
2
Sensortyp:
Thermistor
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+125 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Messwerte je Kanal:
250000
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 7782481, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELGFXDTP, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,01*
€ 189,54*
€ 5,90*
ab € 149,45*
€ 192,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,34*
Zubehör
Lascar
EL-WIFI-TH+
ab € 148,05*
Zubehör
Lascar
EL-WIFI-TC
ab € 155,07*
Zubehör
Lascar
EL-WIFI-TP+
ab € 154,17*
Zubehör
Lascar
EL-USB-TP-LCD
ab € 87,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.