Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Advanced Power TOPLED SMD LED Rot 2,15 V, 9900 → 19800 mlm, 120°, 6-Pin PLCC 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM Advanced Power TOPLED SMD LED Rot 2,15 V, 9900 → 19800 mlm, 120°, 6-Pin PLCC 6
Artikel-Nr.:
     108EL-7781315
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LS G6SP-CADB-1-1
EAN/GTIN:
     5059041257190
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = PLCC 6
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,15 V
Lichtstärke = 2,8 → 7,1 cd
Anzahl der Pins = 6
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 9900 → 19800 mlm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 639 nm
Serie = Advanced Power TOPLED

Serie OSRAM Advanced Power TOPLED. Die LEDs der Serie Advanced Power TOPLED von Osram bieten einen hohen Lichtausgang und eine hohe Leuchteffizienz. Das kompakte Gehäuse der LED sorgt für einen besonders niedrigen Wärmewiderstand und eine ausgezeichnete Wärmeableitung. Diese Mid-Power-LED liegt zwischen den Serien Power TOPLED und Golden DRAGON von OSRAM. Die Advanced Power TOPLED ist wahlweise erhältlich in einer Reihe von Farboptionen und kann einfach auf einer Leiterplatte montiert werden, um eine hohe Entwurfsflexibilität zu gewährleisten. Die Advanced Power TOPLED ist für zahlreiche Anwendungen geeignet wie: Anzeigenhinterleuchtung, Ersatz für Mikro-Glühlampen, Anzeigen für Innenräume, Signal- und Symbolbeleuchtung, tragbare Leuchten, LWL-Lichtquellen, Kfz-Beleuchtung und Markierungsleuchten.. Merkmale der Serie Advanced Power TOPLED: Mid-Power-LED Maximale Leistung aus dem Standard-TOPLED-SMD-Gehäuse PLCC-6 Gehäuseabmessungen 3,5 x 3,2 x 2,0 mm Strahlungswinkel 120° Niedriger Wärmewiderstand Hohe optische Leistung Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
PLCC 6
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,15 V
Lichtstärke:
2,8 → 7,1 cd
Anzahl der Pins:
6
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
9900 → 19800 mlm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
639 nm
Serie:
Advanced Power TOPLED
Weitere Suchbegriffe: 7781315, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LSG6SPCADB11, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.