| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7781141 Herst.-Nr.: LS14250CNR EAN/GTIN: 5060641240192 |
| |
|
| | |
| Größe = 1/2 AA Nennspannung = 3.6V Chemie = Lithium Thionylchlorid Kapazität = 1.2Ah Anschlusstyp = Fahnen Abmessungen = 14.44 x 25.15mm
Feuer-, Explosions- und Brandgefahr Nicht aufladen, Kurzschluss, Quetschung, Zerlegung, Hitze über 100 ゚C (212 ゚F), Verbrennung. Aufgrund der hohen Klemmenspannung von 3,6 V eignen sie sich nicht als Ersatz für andere Batterietechnologien in den gleichen Bechergrößen. Lithium-Thionylchlorid-Zelle für Leiterplattenmontage. Alle Zellen sind luftdicht in Edelstahlbechern verschlossen (niedrige magnetische Signatur und gegenüber atmosphärischer Korrosion extrem beständig) Angaben zum Anschluss mehrerer Zellen in Reihe oder parallel finden Sie im Datenblatt - die Zelle nicht direkt löten - dafür Modelle mit Lötfahnen verwenden. Betriebstemperatur -60 ゚C → +85 ゚C Weitere Informationen: | | Größe: | 1/2 AA | Nennspannung: | 3.6V | Chemie: | Lithium Thionylchlorid | Kapazität: | 1.2Ah | Anschlusstyp: | Fahnen | Abmessungen: | 14.44 x 25.15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Akku, AA Mignon Akku, Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, saft 1/2 aa batterie lithium thionylchlorid 3.6v, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, 7781141, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Saft, LS14250CNR, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,34* | € 4,96* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,29* | € 4,99* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 2,84* | € 7,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,36* | € 7,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,34* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|