Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen U-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen U-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen U-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen U-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen U-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen U-Form
Artikel-Nr.:
     8005-2500419900000
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14250CNR
EAN/GTIN:
     4020634958016
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
  • Saft LS14250 Lithium Einweg Batterie mit Lötfahnen in U-Form
  • Saft Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, Size 1/2 AA

Saft LS14250 Lithium Einweg Batterie mit Lötfahnen in U-Form
Saft Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, Size 1/2 AA

  • Saft LS 14250CNR Lithium-Batterie, Consumer Zelle, mit Lötfahnen in U-Form
  • Größe 1/2 AA, Max. empf. Dauerbelastung: 40mA, Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series)
  • Operating voltage > 3 V, Ability to operate from – 60 to +85ºC, Non-flammable electrolyte
  • Cells non-pressurized at room temperature, Hermeticity guaranteed up to +110ºC
  • Unrivaled nominal capacities (LS, LST)

Technische Daten Saft LS14500 CNR (Abbildung ähnlich):

System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar)
Anschlussart: mit Lötfahnen in U-Form, Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1100mAh, Maße: 14,65x24,8mm, Gewicht: 8,9 Gramm

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,21*
2
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 6,72*
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 5,32*
€ 7,80*
1
€ 8,95*
ab € 10,05*
€ 15,03*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835716
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.