Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Druckschalter Rot beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 3 A @ 250 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7777518
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6633.1121000
EAN/GTIN:
     5059039756889
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 21.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Rot
IP Schutzart = IP 40
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V AC
Kontaktmaterial = Silber
Herst.-Teile-Nr. = 1241.6633.1121000

Drucktaster, Serie MSM IP40. Vandalen geschützte Edelstahltaster nach IP40 Unbeleuchtet, Punktbeleuchtung oder Ringbeleuchtung Hohe Lebensdauer bis 1,5 Mio. Betätigungen Geringer Frontaufbau von 1,7 mm Flachsteckanschlüsse 2,8 mm Versorgungsspannung für Ringbeleuchtung: 24 Vdc Versorgungsspannung für Punktbeleuchtung: 2 Vdc
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
21.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Rot
IP Schutzart:
IP 40
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V AC
Kontaktmaterial:
Silber
Herst.-Teile-Nr.:
1241.6633.1121000
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 7777518, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schurter, 124166331121000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.