Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
Wieland WK Reihenklemme Einfach Grau, 800 V / 32A, Schraubanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7770258
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
57.504.0055.0
EAN/GTIN:
5059040993730
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = WKAWG
Anschlussart = Schrauben
Betriebsspannung = 800 VA
Raster = 5mm
Durchgangs-Reihenklemmen mit Schraubanschluss, Universalbefestigung, Typ WK
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
WKAWG
Anschlussart:
Schrauben
Betriebsspannung:
800 VA
Raster:
5mm
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen
Weitere Suchbegriffe:
7770258
,
Steckverbinder
,
Anschlussklemmenblöcke
,
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen
,
Wieland
,
5750400550
,
Connectors
,
Terminal Blocks
,
DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,54*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Reihenklemmenblock Einfach Beige, 4mm², 800 V / 30 (UL/CSA) A, 32 (IEC) A, Schraubanschluss
RS Pro
8787516
€ 0,591*
Ähnlich
RS PRO Reihenklemmenblock Einfach, 4mm², 800 V / 30 (UL/CSA) A, 32 (IEC) A, Schraubanschluss
RS Pro
8787525
€ 0,563*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.