Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Aluminium, Kunststoff Werkzeugschrankmodul, Typ 4 Schubladen mit Rollen, 866mm x 348mm x 488mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stanley Aluminium, Kunststoff Werkzeugschrankmodul, Typ 4 Schubladen mit Rollen, 866mm x 348mm x 488mm
Stanley Aluminium, Kunststoff Werkzeugschrankmodul, Typ 4 Schubladen mit Rollen, 866mm x 348mm x 488mm
Stanley Aluminium, Kunststoff Werkzeugschrankmodul, Typ 4 Schubladen mit Rollen, 866mm x 348mm x 488mm
Stanley Aluminium, Kunststoff Werkzeugschrankmodul, Typ 4 Schubladen mit Rollen, 866mm x 348mm x 488mm
Stanley Aluminium, Kunststoff Werkzeugschrankmodul, Typ 4 Schubladen mit Rollen, 866mm x 348mm x 488mm
Stanley Aluminium, Kunststoff Werkzeugschrankmodul, Typ 4 Schubladen mit Rollen, 866mm x 348mm x 488mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7769911
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-79-206
EAN/GTIN:
     3253561792069
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Material/Stoff = Aluminium, Kunststoff
Anzahl Schubladen = 4
Mit Rollen = Ja
Länge = 488mm
Breite = 348mm
Höhe = 866mm
Maße = 866 x 488 x 348mm
Typ = Werkzeugwagen
Tragfähigkeit = 35kg
Gewicht = 10kg

Stanley Rolling Workshop. Stanley 1-79-206 ist eine vielseitige rollende Werkstatt, die eine individuelle Lagerung von mobilen Werkzeugen bietet. Es gibt drei herausnehmbare Fächer zur Ablage Ihrer Werkzeuge, wo immer Sie sie benötigen, ohne die gesamte Einheit bewegen zu müssen. Nach Abschluss der Arbeiten können Sie die Fächer gut geordnet wieder als einzelne Einheit stapeln, die dann mit dem herausziehbaren Griff bequem umhergezogen werden kann. Dieser rollende Workshop ist eine Komplettlösung für die Werkzeugaufbewahrung für Profis und Enthusiasten und eignet sich ideal für Werkstätten und Werkstätten. Drei Fächer. Top 19"-Werkzeugkasten mit Schublade und einhändiger Verriegelung Aufbewahrungsbehälter mit 2 Schubladen, eine flach und eine tief Behälter mit umklappbarem Boden und hintere Tasche für lange Werkzeuge. Eigenschaften und Vorteile:. Strapazierfähige 7-Zoll-Räder Abnehmbare 19-Zoll-Werkzeugbox Schwerlastige Kugellager rutschen auf Schubladen Teleskopgriff aus Aluminium für eine einfache Höhenverstellung Große rostfreie Metallverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser Die Werkzeugkiste kann in drei Teile geteilt werden. So können Sie ganz einfach nur den Abschnitt auswählen, den Sie für Ihre Arbeit benötigen. Anwendungen. Werkzeugkisten und Schränke sind eine professionelle Aufbewahrungslösung, mit der alle Werkzeuge organisiert bleiben. Sie sind für die Lagerung schwerer Lasten ausgelegt und dank der Räder leicht beweglich. Werkzeugschränke und Truhen sind ein Muss für jede professionelle Werkstatt und Werkstatt. Häufig gestellte Fragen: Können die Räder arretiert werden? Nein, die Räder können nicht arretiert werden.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Aluminium, Kunststoff
Anzahl Schubladen:
4
Mit Rollen:
Ja
Länge:
488mm
Breite:
348mm
Höhe:
866mm
Maße:
866 x 488 x 348mm
Typ:
Werkzeugwagen
Tragfähigkeit:
35kg
Gewicht:
10kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox stanley, werkzeugbox, 7769911, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Stanley, 179206, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,79*
€ 123,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 100,27*
€ 123,88*
€ 4,90*
ab € 98,88*
€ 124,96*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 107,23*
€ 131,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,48*
€ 152,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
3253561939686
ab € 35,44*
Ähnlich
Stanley
1-95-621
ab € 114,37*
Ähnlich
Stanley
1-95-622
ab € 136,26*
Ähnlich
Stanley
STST1-80151
ab € 44,85*
Ähnlich
Stanley
STST1-70344
ab € 80,17*
Ähnlich
Stanley
STST1-79231
ab € 86,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.