Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8VK-G -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 85 → 264V ac, 24V dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron S8VK-G -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 85 → 264V ac, 24V dc / 10A
Omron S8VK-G -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 85 → 264V ac, 24V dc / 10A
Omron S8VK-G -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 85 → 264V ac, 24V dc / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-7769507
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8VK-G24024
EAN/GTIN:
     4548583357730
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 10A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 240W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 125mm
Breite = 60mm
Tiefe = 140mm
Serie = S8VK-G
Temperatur min. = -40°C

UL508/60950-1,CSA C22.2 Nr. 107.1/60950-1,ANSI/ISA 12.12.01, EN50178, EN60950-1, EN61558-2-16, EMS: EN 61204-3, EMI: EN61204-3 Klasse B, EN 60204-1 PELV, 15 W/30 W/60 W; Modelle erfüllen die Ausgangsstandards UL Klasse 2. RoHS-kompatibel. Serie S8VK-G 1-phasiges Standard-Schaltnetzteil, 15 W bis 480 W. Bei der Produktserie S8VK-G handelt es sich um verschleißfeste, kompakte, benutzerfreundliche 1-phasige Standard-Schaltnetzteile, die sich ausgezeichnet für Arbeiten in rauen Umgebungen eignen. S8VK-G hat eine kompakte Bauweise und ist sicher, zuverlässig und leicht zu montieren. Klicken Sie einfach auf eine Standard-DIN-Schiene. S8VK läuft über lange Zeiträume unter stabilen Bedingungen über breite Temperaturbereiche von –40 °C bis +70 °C. Ausgezeichneter Widerstand bei Vibrationen dank der Klammer für DIN-Schienenmontage, zwei Sätze von DC-Ausgangsklemmen. Internationale Sicherheitsnormen einschließlich Schifffahrtsanwendungen – dieses Netzteil ist ein Allrounder. Das kompakte Netzteil S8VK-G bietet eine hohe Leistungsdichte in einer kompakten Bauweise mit verringerten Kosten dank minimaler Verkabelungsanforderungen. Eigenschaften und Vorteile.. Kompaktes Netzteil. 1-phasig. Getaktet. Schnelle und einfache Montage. Einfache Befestigung per Klick auf DIN-Schienen. Hohe Beständigkeit gegenüber rauen Umgebungen. Sicher. Zuverlässig. Ausgezeichnete Vibrationsfestigkeit. 2 Sätze von DC-Ausgangsklemmen. Hohe Leistungsdichte niedrigere Kosten. Minimale Verkabelung erforderlich. Über lange Zeiträume hinweg in stabilen Umgebungen funktionsfähig. Internationale Sicherheitsnormen einschließlich Schifffahrtsanwendungen. Universaleingang für internationale Anwendungen 100 V ac bis 240 V ac. Temperaturbereich: -40°C bis 70°C. Leistungsverstärkungsfunktion bei 120 %. RoHS-konform. Nennleistungen erhältlich.. 15 W bis 480 W. Ausgangsspannungen verfügbar.. 5 V dc bis 48 V dc. Was sind Netzteile für DIN-Schienenmontage?. Bei einer DIN-Schiene handelt es sich um eine Standardschienenausführung, die zur Montage von Netzteilen in Träger verwendet wird. DIN-Schienen dienen als Befestigung von Ausrüstung. DIN-Schienen werden in der Regel aus Aluminium gefertigt; besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Netzteil Stößen oder Vibrationen ausgesetzt ist, verwenden Sie eine DIN-Schiene aus Stahl. Was ist ein Schaltnetzteil?. Schaltnetzteile sind Universalnetzteile und umfassen einen Schaltregler zur Umwandlung von Wechselstrom-Netzspannung auf eine niedrigere Gleichspannung. Ein Schaltnetzteil begrenzt mögliche Energieverschwendung auf effiziente Weise. Was bedeutet 1-phasig?. Ein einphasiges Netzteil ist ein Netzteil für Wechselstrom in Systemen mit unterschiedlichen Spannungen. Ein einphasiges System verfügt normalerweise über eine Neutral- und eine Stromversorgungsleitung und der Strom fließt zwischen den 2 Drähten. Sicherheit und Aufbewahrung.. Verwenden Sie keine Wechselrichterausgang für das Netzteil. Montieren Sie das Netzteil mit einer DIN-Schiene und der Montageklammer, um die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stöße sicherzustellen. Installieren Sie das Netzteil im Abstand von Schützen und anderen Geräten. Vermeiden Sie starkes Hochfrequenzrauschen und Überspannungen in der Nähe des Netzteils. Der Lagertemperaturbereich beträgt –40 °C bis +80 °C, ohne Vereisung oder Kondensation. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 % bis 95 %
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
10A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
240W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
125mm
Breite:
60mm
Tiefe:
140mm
Serie:
S8VK-G
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Industrierelais, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v 10a, din-schienen schaltnetzteil, omron din-schienen schaltnetzteil, 7769507, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8VKG24024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,41*
€ 126,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,50*
€ 132,17*
3 Tage
9
€ 5,80*
ab € 115,99*
€ 137,16*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,00*
€ 137,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 177,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205408
ab € 125,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.