| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4548583357730 Herst.-Nr.: S8VK-G24024 EAN/GTIN: 4548583357730 |
| |
|
| | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, 1. Ausgangsspannung 21,6 ... 27,6V, Max. Ausgangsstrom 1 10A, Max. Ausgangsstrom 2 0A, Max. Ausgangsstrom 3 0A, Nennwert Ausgangsspannung 1 24V, Nennwert Ausgangsstrom 1 10A, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ... 240V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 100 ... 240V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 90 ... 350V, Leistungsaufnahme 299VA, Leistungsabgabe 240W, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Wandmontage möglich, Geeignet für Reiheneinbau, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbaubreite 60mm, Einbauhöhe 135mm, Breite 60mm, Höhe 125mm, Tiefe 140mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Industrierelais, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v 10a, din-schienen schaltnetzteil, omron din-schienen schaltnetzteil, Gleichstromversorgung, Kompaktnetzgerät, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteilmodul, SPS-Netzteil, SPS-Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,87* | € 126,60* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,02* | € 126,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 115,78* | € 137,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 115,56* | € 137,27* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,66* | € 137,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|