| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-776448 Herst.-Nr.: 930152517 MAK 60 EAN/GTIN: 4002044022914 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Standard Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 4A Betriebsspannung = 34 V ac/dc Schutzart = IP30 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt DIN-Nummer = DIN 45322 Serie = MAK Gehäusematerial = PE Betriebstemperatur max. = +60°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Standard | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 4A | Betriebsspannung: | 34 V ac/dc | Schutzart: | IP30 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | DIN-Nummer: | DIN 45322 | Serie: | MAK | Gehäusematerial: | PE | Betriebstemperatur max.: | +60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 6-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 776448, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930152517MAK60, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,16* | € 3,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,03* | € 3,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 4,49* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 3,92* | € 4,61* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,98* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|