Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 017-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737453-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 017-517-1
EAN/GTIN:
     4002044022402
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hirschmann 930 017-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Grau 1 St.

DIN-Steckverbinder

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Typ Nr. 6 · Herstellerfarbe: Grau · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ: 6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
930 017-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAS 60
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Typ Nr. 6
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V/DC
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
6
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 2,01*
1
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,67*
100
Frei Haus
ab € 2,4611*
€ 2,7311*
100
Frei Haus
ab € 2,4955*
€ 2,7555*
Lager 102
267
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 152-517-1
ab € 2,03*
Sonstiges
Hirschmann
930 954-517-1
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.