| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-776280 Herst.-Nr.: 930966517 MAS 6100 EAN/GTIN: 4002044032197 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Verbindungstyp = Schraubverriegelung Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 4A Betriebsspannung = 34 V ac/dc Schutzart = IP30 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt DIN-Nummer = DIN 45322 Serie = MAS Gehäusematerial = PE Kontaktmaterial = Messing
Steckverbinder für Kabelmontage, RS Pro. Diese Kunststoff-DIN-Steckverbinder mit Schraubensicherung von RS Pro sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der sichere Schraubverriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Lösen, insbesondere in Umgebungen, in denen dies problematisch sein kann. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Kabelstecker und -buchsen sind mit Lötkelchen bzw. Lötanschlüssen versehen. Maximale Kabelaufnahme: 5,5 mm. Verzinnte Kontakte mit Gehäusen gemäß UL94V-2. Abschirmung und integrierte Zugentlastung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Verbindungstyp: | Schraubverriegelung | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 4A | Betriebsspannung: | 34 V ac/dc | Schutzart: | IP30 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | DIN-Nummer: | DIN 45322 | Serie: | MAS | Gehäusematerial: | PE | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hirschmann din-stecker 6polig, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 6polig, 776280, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930966517MAS6100, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,07* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 5,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,51* | € 5,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,97* | € 5,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,90* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|