Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 966-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736690-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 966-517-1
EAN/GTIN:
     4002044032197
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hirschmann 930 966-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Grau 1 St.

DIN-Steckverbinder mit Verschraubung

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Grau · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ: 6 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
930 966-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAS 6100
Material (Details):
Gehäuse: PE
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
6
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: hirschmann din-stecker 6polig, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 6polig, 4002044032203, Hirschmann, 930 966-517-1, MAS 6100, 776-280
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 5,09*
Lager 102
216
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,10*
€ 5,46*
ab € 3,50*
€ 5,12*
€ 3,90*
ab € 3,99*
€ 5,82*
1 Tag
393
€ 14,99*
ab € 3,70*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 962-517-1
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.