Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer NiMH 9V Akku, 175mAh, Druckknopf-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Energizer NiMH 9V Akku, 175mAh, Druckknopf-Anschluss
Energizer NiMH 9V Akku, 175mAh, Druckknopf-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7761042
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900138771
EAN/GTIN:
     7638900138771
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Chemie = NiMH
Kapazität = 175mAh
Größe = PP3
Anschlusstyp = Druckknopf
Nennspannung = 8.4V
Betriebstemperaturbereich = 0 → +50°C

Energizer AkkuDer Energizer 175 mAh Akku ist mit der Größe PP3 erhältlich. Er hat eine Nennspannung von 8,4 V. Die Batterie hat eine chemische Zusammensetzung aus Nickel-Metall-Hydrid (NiMH).Eigenschaften und VorteileKann mehrere hundert Mal aufgeladen werden Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C. Terminal mit Druckbolzen Gebrauchsfertige Batterie Extrem schnelle Ladezeit 4-fache Lebensdauer in Digitalkameras
Weitere Informationen:
Chemie:
NiMH
Kapazität:
175mAh
Größe:
PP3
Anschlusstyp:
Druckknopf
Nennspannung:
8.4V
Betriebstemperaturbereich:
0 → +50°C
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9V-Block Akku, Akku E-Block, Akkublock 9V, Block Akku, Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ni-mh block akku, 9v block akku, 9v-block batterie energizer, 7761042, Batterien und Ladegeräte, Akkus, 9V Akkus, Energizer, 7638900138771, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, 9V Rechargeable Batteries
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,21*
€ 7,41*
1 Tag
281
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 9,68*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,38*
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 10,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,96*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,16*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,38*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.