Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann MaxE AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 800mAh, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -20 → +65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7760774
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035332
EAN/GTIN:
     4013674353323
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Kapazität = 800mAh
Markentyp = Ansmann MaxE
Anschlusstyp = Standard
Nennspannung = 1.2V
Größe = AAA
Chemie = NiMH
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C

Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Spezial-NiMH-Akkus, Ansmann. Ideal für schnurlose DECT-Telefone Vorgeladen Sehr niedrige Selbstentladung: 80 % der Kapazität nach einem Jahr verfügbar Äußerst lange Lebensdauer auf Grund ausgezeichneter Zyklusstabilität Schnell aufladbar Kein spezielles Ladegerät notwendig
Weitere Informationen:
Kapazität:
800mAh
Markentyp:
Ansmann MaxE
Anschlusstyp:
Standard
Nennspannung:
1.2V
Größe:
AAA
Chemie:
NiMH
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Babyfon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku micro aaa 800 mah, babyfon akku, aaa nimh akku, 7760774, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Ansmann, 5035332, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AAA Rechargeable Batteries
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,75*
€ 3,505*
1 Tag
664
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,59*
24
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,29*
€ 3,60*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34584*
€ 3,66584*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,505*
€ 4,17095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,825*
€ 3,36175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.