Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera VDE T9 TORX® Isolierte Schraubendreherklinge / Klinge 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera VDE T9 TORX® Isolierte Schraubendreherklinge / Klinge 154 mm
Wera VDE T9 TORX® Isolierte Schraubendreherklinge / Klinge 154 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7755577
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     003430
EAN/GTIN:
     4013288104243
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierte Schraubendreherklinge
Spitzentyp = TORX®
Abtriebsgröße = T9
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 154 mm
Oberflächen-Finish = Zinkphosphat

Kompakter TORX®-Schraubendreher, VDE. Isolierte TORX®-Schraubendreher für 1000 V, einzeln geprüft gemäß IEC 60900: 2004. Zinkphosphatiert Schwarz Kleine Stiftbauweise für einfache Lagerung und Mitführung
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierte Schraubendreherklinge
Spitzentyp:
TORX®
Abtriebsgröße:
T9
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
154 mm
Oberflächen-Finish:
Zinkphosphat
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, wera schraubendreherklinge, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreherklinge torx, 7755577, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 003430, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,97*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,13*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,17*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 2,88*
€ 4,24*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,24*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 644,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.